1584040 - BI20-Q20-AP45X2LD-H1141 / Induktiver Sensor für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen e1-Typengenehmigung durch Kraftfahr-Bundesamt quaderförmig, Höhe 20mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT-GF...
Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 M 4010 AIKIBSInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Ana...
Produktpalette: - DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Ansprechzeit: 50 ms Sensorausgang: PNP Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 20 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
1009402 - NI5-P12-Y1X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508 ...
Der induktive Sensor AI807 ist ein Näherungsschalter in zylindrischer Bauform mit 0,8 mm Schaltabstand und bündig einbaubar. Er ist ein PNP-schaltender Öffner. Die Miniaturbauform macht ihn besonde...