| |
|
| Artikel-Nr.: 102-155821-BP Herst.-Nr.: 320 820 103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AD-603-M18
Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Messing · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 5 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 18 mm x 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Contrinex | Schutzart: | IP67 | Baugröße (Sensoren): | M18 | Gehäusematerial: | Messing | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Einbauart (Sensoren): | bündig | Ausgänge (Sensoren): | PNP | Typ (Hersteller-Typ): | DW-AD-603-M18 | Schaltabstand (max.): | 5 mm | Schalt-Frequenz: | 3000 Hz | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Typ: | DW-AD-603-M18 | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Induktiver Näherungsschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,84* | € 45,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,39* | € 47,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,06* | € 47,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,67* | € 93,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|