Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 7,5 und 11,5 mm, Flanschmontage Sensor, 59140-010, Littelfuse Der 59140-010 ist ein Miniatur-Reedsensor zur Flanschm...
Induktiver Kplus Sensor M12 x 1 Sn = 3 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm, Hochtemperatur-Flanschmontage Reed-Sensor , 59135-020, Littelfuse Der 59135-020 ist ein Hochtemperatur...
Reed-Sensor, MK05-1A66B-500W, Standex Electronics Der MK05-1A66B-500W ist der preisgünstigste Reedsensor mit Schraubflansch in einem rechteckigen Gehäuse mit Kabelanschlüssen. Verwendet für Positio...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 8,5 und 11 mm, Flanschmontage Sensor, 59145-030, Littelfuse Der 59145-030 ist ein Reed-Sensor zur Flanschmontage mit...