Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMPO-8E SMPO-8E (178563) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001451
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     178563
EAN/GTIN:
     4052568014377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
SMPO-8E SMPO-8E (178563) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messprinzip:
magnetisch
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur:
-15 bis 60 GC
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,2 mm
Einschaltzeit:
22 MS
Ausschaltzeit:
52 MS
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörvon oben in Nut einsetzbar
Ventilfunktion:
3/2
Pneumatischer Anschluss:
M5
Produktgewicht:
11 G
Werkstoff Gehäuse:
PAAluminiumeloxierthochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0,015 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,93*
€ 56,69*
Lager 955
352
€ 5,90*
ab € 43,96*
€ 58,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,60*
€ 60,35*
€ 8,95*
ab € 55,85*
€ 74,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.