Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 54 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 5 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 23 mm IP Schutzart = IP67 Länge = 60.3mm Der Näherungssensor der Omron Serie E2E hat ein kurzes Gehäuse mit einem Gehäuse au...
Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststof...