ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5110 KT5110 M22 PNP (Ø x H) 29 mm x 31 mm Handtaster KT51, Bauform M22 Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Verschleiß- und wartungsfrei E...
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1400 Hz
1341015 - BI15-CP40-FZ3X2/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoh...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 96 mm, Schaltabstand 30 mm nicht bundig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 350 Hz
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5111 KT5111 M22 PNP (Ø x H) 29 mm x 31 mm Handtaster KT51, Bauform M22 Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Verschleiß- und wartungsfrei E...