Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 50 mm, Schaltabstand 14 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequen...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Scha...
Näherungsschalter Induktiv KIB-M18PS/005-KLSDInduktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Me...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 70 mm, Schaltabstand 15 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 100 Hz
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Scha...
Näherungsschalter Induktiv KIN-E50PS/008-KLSM8Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem M...