Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 70 mm, Schaltabstand 15 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 100 Hz
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Scha...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Scha...
Gehäuseausführung = Kubisch Ausgangstyp = PNP Schließer Erfassungsbereich = 1,6 mm Anschlusstyp = 1 m Kabel Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc Der Omron Miniatur-Induktivsensor mit rechteckigem Des...
2505006 - BC10-P30SR-VP4X2/3GD / Kapazitiver Sensor ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsl...