Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 500 Hz
Induktiver Sensor NJ5-11-NSchaltabstand: 5 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltf...