Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 55 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 200 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
Dieser OsiSense XS flache (26 x 26 x 13 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion und einen 1/2--20 unf-Anschluss. Es hat eine Versorg...
Zur Verwendung mit = Näherungsschalter SME-8, Näherungsschalter SMT-8 Serie = SEBR Produkttyp = Befestigungssatz Für die Montage der Näherungsschalter SME-8 und SMT-8
Zur Verwendung mit = Näherungsschalter SME-8, Näherungsschalter SMT-8 Serie = SEBR Festo MontagesatzDer Festo 50 Montagesatz ist eine Ausrüstung zur Montage von Näherungsschaltern an verschiedenen ...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 92 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Typ = Näherungssensor Versorgungsspannung = 10 → 30V Serie = SRBG LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67 Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +70°C Modellnumm...