1634760 - BI4U-EM12WDTC-AP6X / Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Klemmenraum Frontkappe aus Fl...
Induktiver Sensor, fur extreme Umgebungsbedingungen bis 120?C, Bemessungsschaltabstand 10 mm, Leitungslange 2 m, bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Edelstahl, 1.4571, Dichtungring aus Viton, Schutzart...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 6 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor NJ15-30GK-SN-15MSchaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
1634761 - NI10U-EM12WDTC-AP6X / Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Klemmenraum Frontkappe aus F...