| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000909 Herst.-Nr.: 1634761 EAN/GTIN: 4047101209877 |
| |
|
| | |
| 1634761 - NI10U-EM12WDTC-AP6X / Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Klemmenraum Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von -40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, für den Lebensmittelbereich geeignet Bemessungsschaltabstand: 10 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 73,61* | € 91,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,74* | € 92,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,18* | € 94,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,26* | € 94,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,79* | € 95,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|