Dieser OsiSense XS zylindrische (M30-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion ...
Induktiver Kplus Sensor M12 x 1 Schaltabstand [Sn] = 10 mm [nb] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 60 mm S...
Induktiver Sensor M12 x 1 Sn = 4 mm [b] Schließer DC PNP Baulänge: 45 mm 3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C Edelstahlgehäuse M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor M18 x 1 Sn = 12 mm [nb] Schließer DC PNP Erhöhter Schaltabstand Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl Schutzart: IP68/IP69K Ganzmetall-Gehäuse Temperaturbereich: 0...100 °C M1...
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 4 mm [nb] Schließer DC PNP Betriebsspannung: 10...36 V DC Schutzart: IP65 Schaltfrequenz: 1.300 Hz M8-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor quaderförmig Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 12 mm [nb] Temperaturbereich: -25...80 °C Schutzart: IP65/IP67 0,1 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung