Produktpalette: E2E Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 1.2 mm Gewindemaß - Metrisch: M5 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (20-Ju...
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schaltabstand:...
Dieser OsiSense XS flache (40 x 40 x 40 x 15 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 25 mm, Öffner-Funktion PNP-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine V...
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 50 mm [b] Schließer DC PNP Baulänge: 40 mm Baugröße: 92 x 80 mm Schaltfrequenz: 70 Hz Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung Inkl. Verschlussstopfen
Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC