Geeignet für den Einsatz mit = BV0001B Softwareanforderungen min. = Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Systemvoraussetzung min. = 1 GHz, RAM - 1 GB Software Name = PathWave BenchVue Software
Beschreibung Mit einem Schutz vor elektrischen Spannungsspitzen bis 12 kV erfüllt die F600-Serie höchste Sicherheitsanforderungen (CATIV 1000 V/CAT III 1500 V). Sie verfügt darüber hinaus über eine...
Beschreibung Vielfachmesszange für 2000 A TRMS AC+DC Mit einem Schutz vor elektrischen Spannungsspitzen bis 12 kV erfüllt die F600-Serie höchste Sicherheitsanforderungen (CAT IV 1000 V/CAT III 1500...
Hersteller: UNI-T Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie R6 AA 1,5V x2 Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V Beleuchtung: ja Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;57...