Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 5x/s; True RMS AC; 10Hz÷200kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM2257
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM2257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: BMH-01;KITBRUA-20X
Standardausstattung: Messkabel;Temperatursonde vom Typ K;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;CREST: Protokollierung der Strom- und Spannungsspitzenwerte MAX, MIN und MAX-MIN der Impulse> 0,8ms;MIN/MAX/REL Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;AutoCheck Funktion - automatische Auswahl LoZ DCV, LoZ ACV, und Ω;Wertprotokollierung MAX, MIN
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal;30Ω...480Ω
Abtasten: 5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -40...99,9°C;100...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 60 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 80x161x50mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV;60mV
Frequenzbereichsmessung: 10Hz...200kHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF
Diodentest: 0,3mA @3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,03%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,5%+ 2 digit);±(1,5%+8 digit) @ 20nF...200nF;±(4,5%+10 digit) @ 10mF
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,2% + 3 digit) @600V;±(0,3% + 4 digit) @60mV;±(0,3% + 4 digit) @600mV;±(0,3% + 4 digit) @6V;±(0,4% + 3 digit) @60V
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit);±(1% + 5 digit) @6A;±(1% + 5 digit) @10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit);±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+4 digit);±(0,7%+4 digit)@(6MΩ);±(2%+4 digit)@(60MΩ)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 3°C) @(100°C...1000°C);±(1% + 1°C) @(-40°C...99,9°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.