Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F606 Vielfachmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F606 Vielfachmesszange
F606 Vielfachmesszange
F606 Vielfachmesszange
F606 Vielfachmesszange
F606 Vielfachmesszange
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120966
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120966
EAN/GTIN:
     3663653008686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Beschreibung
Vielfachmesszange für 2000 A TRMS AC+DC

Mit einem Schutz vor elektrischen Spannungsspitzen bis 12 kV erfüllt die F600-Serie höchste Sicherheitsanforderungen (CAT IV 1000 V/CAT III 1500 V). Sie verfügt darüber hinaus über eine erhöhte Schutzart und kann somit bei allen Niederspannungsanlagen sicher verwendet werden.
Die Geräte der F600-Serie eignen sich insbesondere für Anlagen hoher Leistung wie Stromverteilernetzwerke, in der chemischen und petrochemischen Industrie, Metallverarbeitung, im Eisenbahnbereich usw.
Die Zange F606 ist mit einem schnellen, digitalen 12-Bit-TRMS-Erfassnungssystem für eine hohe Messgenauigkeit unabhängig von der Signalform versehen.

Technische Daten:
Umschließungsdurchmesser: 60 mm
Stromstärke: 2000 A AC / 3000 A DC
Spannung: bis 1200 VAC und 1700 VDC
Widerstand und akustische Durchgangsprüfung
Leistungen (W, var, VA, PF) und Gesamtklirrfaktor (THDf, THDr)
Phasenfolge "2-Leiter-Methode"
Automatische AC/DC-Erkennung
Messung von Überströmen, TrueInrush
MIN, MAX, Peak+, Peak-
RELativ- (ΔX) und Differenzmessungen (ΔX/X)
CAT IV 1000 V / CAT III 1500 V
Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.25 A | 2000 A
Strommessbereich/DC:
0.25 A | 3000 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
60 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
true
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
true
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, F606, Stromzange, Multimeterzange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,14*
€ 745,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,17*
€ 647,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,55*
€ 633,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120964
ab € 486,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295455Z
ab € 23,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 28,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295491Z
ab € 15,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,88*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.