Benning 044066 | TRMS-Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 5-1 mit AUTOTEST-Funktion. Vielfach-Messzange (Stromzange + Multimeter) geeignet für die Industrie und Elektrotechnik (600 A AC/ DC S...
Error-related leakage currents are caused by weak insulation or insulation damages. The BENNING CM 9-1/ CM 9-2 allows quick and precise localization of all error types. By means of preventive measu...
Benning TRITEST easy Multitester CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LED,Akustik Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer TRITEST® easy Einfache Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen über grüne/rot...
Lieferung inkl. Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Tasche und Batterie, Industrie-Multimeter, 044085, Benning Nicht-lineare Lasten die z.B. durch ...
Mini-Taschenmultimeter, DM220, extech Dieses Mini-Pocket-MultiMeter verfügt über ein großes kontrastreiches LCD-Display mit 4000 Zählimpulsen, berührungslose Spannungserkennung zur Erkennung spannu...
beleuchtete 4-stellige LCD-Anzeige (4.200 Punkte) · höchste Auflösung von 10 mA AC im 40 A Messbereich · integrierter Voltsensor (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in...
Multimeter-Set, EX505-K, extech Das EX505-K ist ein hochleistungsfähiges Industrie-Multimeter-Kit. Der Bausatz enthält die Extech-Produkte EX505, DV25 und TL808. Mit dem Kit erhalten Sie ein zuverl...
Beschreibung Die Vielfachmesszange F201 erfüllt alle Erwartungen des Elektrohandwerks, sowie von Klein- und Mittelbetrieben der Elektrobranche. Die Messungen der F201 erfolgen mit einem schnellen 1...
Extech EX503 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 4000 Digital-Multimeter EX503 Extrem robust Kapazitätsmessung Das Industrie-Multimeter EX503 is...