Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter DM220, 200 mA(DC), 200 mA(AC), 600 VDC, 600 VAC, 200 µF, CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter DM220, 200 mA(DC), 200 mA(AC), 600 VDC, 600 VAC, 200 µF, CAT
Digital-Multimeter DM220, 200 mA(DC), 200 mA(AC), 600 VDC, 600 VAC, 200 µF, CAT
Artikel-Nr.:
     4502-22K0822
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DM220
EAN/GTIN:
     4099891456269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mini-Taschenmultimeter, DM220, extech Dieses Mini-Pocket-MultiMeter verfügt über ein großes kontrastreiches LCD-Display mit 4000 Zählimpulsen, berührungslose Spannungserkennung zur Erkennung spannungsführender Schaltkreise und eine eingebaute Taschenlampe. Es misst AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerstand, Frequenz, Tastverhältnis, Diodentest und verfügt über einen Kontinuitäts-Piepser. Zu den weiteren Merkmalen gehören: eingebaute Speicherclips für integrierte Messleitungen, doppelt umspritztes Gehäuse für zusätzlichen Schutz, Anzeige von Bereichsüberschreitung und niedrigem Batteriestand. Komplett mit Messleitungen und 2 AAA-Batterien. Features * Großes kontrastreiches LCD-Display mit 4000 Zeichen * Berührungslose Spannungserkennung identifiziert stromführende Schaltungen * Eingebaute Taschenlampe * Misst AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom und -Widerstand, Frequenz und Tastverhältnis * Diodentest und Kontinuitäts-Piepser * Eingebaute Speicherklammern für integrierte Messleitungen * Doppelt geformtes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz * Anzeige von Überreichweite und niedrigem Batteriestand * Komplett mit Messleitungen und zwei AAA-Batterien
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
4000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
200 µF
max. Strommesswert (bei AC):
200 mA
max. Strommesswert (bei DC):
200 mA
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter extech, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 62,81*
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 65,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.