Motorschutzschalter 10,00-16,00A MS 116-16,0Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 k...
Motorschutzschalter 16-20A MS116-20Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V)...
Motorschutzschalter bis 15kW MS116-32Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 ...
Motorschutzschalter MS325-0.25-HKF11Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer...
ABB MS 116-1,0 Motorschutzschalter einstellbar 690 V/AC 1A 1St. Motorschutzschalter Serie MS 116 - offene Ausführung ohne Hilfsschalter, wechselklimafest, Schnellbefestigung auf Tragschienen DIN EN...
Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. D...