Ex-Motorschutzschalter 6,30A-9,00A GHG 635 1101 R0110Ex-Motorschutzschalter Standard für Zone 1/21 Strombereich: 6,3 - 9 A Polzahl: 3 Pole Hilfskontakte: Nein Gehäusematerial: Glassfaserverstärktes...
Ex-Manual Motor Starter GHG635-12 with cable, 6.3 A - 9.0 A6,3 A - 9,0 A, w/o UVR, connecting cable 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4...
Ex-Manual Motor Starter GHG635-12 with cable, 6.3 A - 9.0 A6,3 A - 9,0 A, UVR 400V, connecting cable 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: ...
Motorschutzschalter MS325-9-HKF11Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Mo...
ABB
1SAM150005R0010
ab € 85,83* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Motorschutzschalter