Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller Zum Einsatz mit = Drehzahlregler für Gleichstrommotoren Vorgestelltes Gerät = DMP3010LK3, Si8711CC Kit-Name = PWM Driver Click
Spulenspannung = 110 V Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V Kontaktnennstrom = 18 A Reihe = EasyPact Funktion = Motorsteuerung Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Ansch...
Easy TeSys Control Schütz 3-polig für Motoranwendungen bis 120A 59kW 440V. :It bietet eine 220V 60Hz AC Spule, 3NO eingebaute Hilfskontakte, Leistungs- und Steueranschlüsse durch Schraubklemmen. 12...
Easy TeSys Control Schütz 3-polig für Motoranwendungen bis zu 25A 11kW 440V. It bietet eine 24V 50/60Hz AC Spule, 1NO eingebaute Hilfskontakte, Leistungs- und Steueranschlüsse durch Schraubklemmen....