|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360817 Herst.-Nr.: MIKROE-2272 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller Zum Einsatz mit = Drehzahlregler für Gleichstrommotoren Vorgestelltes Gerät = DMP3010LK3, Si8711CC Kit-Name = PWM Driver Click Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Motor-Controller | Zum Einsatz mit: | Drehzahlregler für Gleichstrommotoren | Vorgestelltes Gerät: | DMP3010LK3, Si8711CC | Kit-Name: | PWM Driver Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerungen, PWM-Controller, ic spannungsregler, 1360817, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2272, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 16,97* | € 25,21* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,18* | € 26,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|