Technologie: N-CHANNEL POWER MOSFET Drain-Source-Spannung: 100 V Gate-Source-Spannung: +/- 20 V Drain-Strom: 9,2 A Drain-Strom (pulsierend): 37 A Avalanche-Strom (sich wiederholend): 9,2 A Verlustl...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Dauer-Drainstrom Id: 3.8 A Kanaltyp: N Channel SVHC: Lead Qualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V Drain-Source-Durchgangswider...
Drain-Source-Spannung Vds: 40 V Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) MSL: MSL 1 - Unlimited Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Dauer-Drainstrom Id: 3 A Anzahl der Pins: 3 Pi...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Produktpalette: - MSL: - Dauer-Drainstrom Id: 15 A Drain-Source-Spannung Vds: 600 V Transistormontage: Through Hole Verlustleistung: 34 W Kanaltyp: N Channel Drain-Source-...