Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber COLTOGUM Power Clear transparent, 290 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekleber COLTOGUM Power Clear transparent, 290 ml
Montagekleber COLTOGUM Power Clear transparent, 290 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8629019
Hersteller:
     COLTOGUM
Herst.-Nr.:
     168656
EAN/GTIN:
     7611269067647
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber 290ml
montagekleber
Montagekleber COLTOGUM Power Clear transparent, 290 ml

kristallklarer, elastischer 1K SMP-Kleber welcher auch als Dichtstoff verwendet werden kann verbleibt kristallklar und verfärbungsfrei über viele Jahre, hervorragende Anfangs- und Endhaftung auf vielen Untergründen, überbrückt Unebenheiten und gleicht Spannungen aus, geeignet zum kleben, montieren, fugen und dichten, überstreichbar, nicht geeignet für Naturstein, zertifizierte Lebensmittelprüfung durch ISEGA, für Feuchtraum und saisonales Dauernass, isocyanat-, lösemittel- und siliconfrei, UV- und witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fugen
Haltbarkeit:
12 M
Inhalt:
290 ml
Farbe:
transparent
Packung:
1 Stück
Produktart:
Montageklebstoff
Produktlinie:
Power Clear SMP,Power Clear SMP
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Klebstoffart:
Montageklebstoff
Modellbezeichnung:
All-in-One,All-in-One
Ökolabel:
EC 1
Weitere Suchbegriffe: coltogum montagekleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.