Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ULTRA MONTAGEKLEBER Kartusche 435g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UHU ULTRA MONTAGEKLEBER Kartusche 435g
UHU ULTRA MONTAGEKLEBER Kartusche 435g
UHU ULTRA MONTAGEKLEBER Kartusche 435g
Artikel-Nr.:
     214I-1561003060
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     44360
EAN/GTIN:
     4026700443608
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
uhu montagekleber kartusche
montagekleber uhu
UHU Montagekleber ULTRA Eigenschaften: • Superstark • Innen und außen universell einsetzbar • Für alle Materialien und Oberflächen • 100 % wasserfest und witterungsbeständig • Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C • Dauerhaft flexibel und schrumpft nicht • Korrigierbar • Nach Aushärtung überstreichbar • Ohne Lösungsmittel Einsatzbereiche: • Flexible und resistente Klebe- und Montageverbindung für Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor®, PU-Hartschaum etc. • Geeignet für Fassaden- und Deckenbau Technische Daten: Handfestigkeit: ca. 30 Min. (bei mind. einer saugfähigen, porösen Klebefläche)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
435 g
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: montagekleber kartusche, 1561003060, 61003060
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,27004*
€ 127,99008*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,03008*
€ 189,55008*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,55008*
€ 225,5646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,56004*
€ 222,00645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,99008*
€ 216,5682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,02*
€ 208,2738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,03008*
€ 183,2958
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,83584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.