| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976578074 Herst.-Nr.: 15800020 EAN/GTIN: 4024596086039 |
| | |
|
| | |
| Weicon 15800020 Sprühkleber 20 L WEICON Sprühkleber ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger Klebstoff auf Synthesekautschukbasis. Je nach Verarbeitungsvariante kann er sowohl als Kontakt- wie auch als Montageklebstoff eingesetzt werden. Der Klebstoff verbindet zuverlässig Papier, Pappe, Kartonagen, Textilien, Filz, Holz, Metalle, Leder, Hartschaumstoffe, Schaumgummi und viele Kunststoffe sowohl mit- als auch untereinander. Der Sprühkleber ist niedrigviskos, schnell ablüftend und erreicht nach ca. 24 Stunden seine Endfestigkeit. Der Klebstoff kann mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole verarbeitet werden. WEICON Sprühkleber ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für die Industrie als auch für das Handwerk und den privaten Bereich. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 15800020 | Werksnummer: | 15800020 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 20L | Produktart: | Sprühkleber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,40* | € 701,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,50* | € 701,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,48* | € 704,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|