Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Heiss-Klebepatronen HOT MELT, transparent, 10 Sticks


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt das Produkt in Faltschachtel.
Bild zeigt das Produkt in Faltschachtel.
UHU Heiss-Klebepatronen HOT MELT, transparent, 10 Sticks
UHU Heiss-Klebepatronen HOT MELT, transparent, 10 Sticks
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-47865
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47865
EAN/GTIN:
     4026700478655
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU Klebepatrone HOT MELT. Transparent und hochfest. Ohne Lösungsmittel. Für sichtbare Klebefugen und elastische Werkstoffe, kurze Abbindezeiten. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Durchmesser Ø: 11 mm. Länge: ca. 20 cm. Schmelztemperatur: ca. 200 °C. Inhalt: 200 g. Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
HOT MELT
Inhalt:
0
wieder ablösbar:
Nein
max. Arbeitstemperatur:
200
Verwendung für Produkt:
klebt fast alle Materialien sauber, schnell, dauerhaft und zuverlässig, ideal zum Befestigen, Reparieren, Isolieren und Abdichten
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
UHU Klebepatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
für sichtbare Klebefugen und elastische Werkstoffe, kurze Abbindezeiten
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,00*
€ 6,68*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,49*
€ 7,37*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,75*
€ 7,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,03*
€ 8,01*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.