Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A, Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Köpfe gesch...
99 14 250 Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von ...
99 00 200 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidw...
Ausführung nach DIN ISO 9242, Kopf geschliffen, Beißzange für höchste Beanspruchung, Induktiv gehärtete Schneiden, Getauchte Griffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Tauchisolierung nach IEC 60900 für weichen Draht zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht induktiv gehärtete Präzisionsschneiden phosphatiert Spezial-Werkzeugstahl
99 00 250 EAN Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schn...
99 00 200 EAN Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schn...
DIN ISO 9242 Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM) geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit ...
300 mm. Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie. Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch "elastischen" Zangenkörper, daher ideal für Dauerein...
99 11 250 Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von ...
99 10 250 Kraft-Monierzange in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. 25 % Kraftersparnis im Vergleich mi...
Ausführung: Flechterzange für härtesten Einsatz induktiv gehärtete Schneiden Schneidenhärte 61-63 HRC brüniert, Kopf geschliffen ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 nach DIN ISO 9242 Form A
99 00 220 K12 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12...