Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monier- oder Rabbitzzange, ELORA-499-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RABITZ- ODER MONIERZANGE, ELORA-499-220
RABITZ- ODER MONIERZANGE, ELORA-499-220
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0499002505100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0499002505100
EAN/GTIN:
     4022989051688
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Ausführung:
Flechterzange für härtesten Einsatz
induktiv gehärtete Schneiden
Schneidenhärte 61-63 HRC
brüniert, Kopf geschliffen
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
nach DIN ISO 9242 Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
438 g
mittelharter Draht bis Ø:
2,4 mm
Länge:
250 mm | 10 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Monierzangen, Zange, Zangen, Flechterzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.