Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R28924110 Monierzange 250mm T.Hü.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301842
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R28924110
EAN/GTIN:
     4060833018425
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Ausführung nach DIN ISO 9242, Kopf geschliffen, Beißzange für höchste Beanspruchung, Induktiv gehärtete Schneiden, Getauchte Griffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN ISO 9242
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidleistung (max.):
2,4
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,395 kg
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzange 250mm, eisenflechterzange, Zange, Kneifzangen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8380-250 TL
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
R20400006
ab € 591,22*
Ähnlich
Gedore
R20902009
ab € 28,09*
Ähnlich
Gedore
R50120027
ab € 26,77*
Ähnlich
Gedore
R93400060
ab € 4,97*
Ähnlich
Gedore
R93700043
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
R95300017
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
R99800000
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.