Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 99 00 200 EAN Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-99 00 200 EAN
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 200 EAN
EAN/GTIN:
     4003773039358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
99 00 200 EAN Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm - Schneidenlänge mm: 21,0mm
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
200 mm
Gewicht:
230 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidenlänge:
21 mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 200 mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.