Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 48 Keystone Modulen geeig...
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils dur...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Stabiles 19”/1HE Aluminiumgehäuse mit Deckel und Stahlrückwand, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005. Für den Abschluss von Glasfaserkabeln durch Spleißen. Inklusive Spleißkassetten für Crimpspleißsc...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Stabiles Stahlgehäuse mit Deckel 19"/1HE, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005. Für den Abschluss von Glasfaserkabeln durch Spleißen. Inklusive Spleißkassetten für Crimpspleißschutz. Ermöglicht varia...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Anschlussdose IP44 AP mit Montageeinsatz für 2x AMJ- bzw. UMJ-Module/Kupplungen Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Für AMJ/ UMJ Module, Im geöffneten Zustand IP20 Brandschutzklasse: Nicht relevant Bre...