MPD16 AMJ/UMJ TH35/AP, alpinweiß Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Steckverbindertyp: Unbelastetes Patchpanel Rackhöhe: 1HE Produktpalette: PowerCat Series Anzahl der Anschlüsse: 24 Anschlüsse LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6, Cat6a SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwendet werden. Die drehbaren Keystone Ports ermöglichen es, die Kabel anzuwinkeln und platzsparend zu verlegen. Durch die ...
Stabiles 19”/1HE Aluminiumgehäuse mit Deckel und Stahlrückwand, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005. Für den Abschluss von Glasfaserkabeln durch Spleißen. Inklusive Spleißkassetten für Crimpspleißsc...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 48 Keystone Modulen geeig...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeig...
Zur Aufnahme von Modulen im Keystone-Format Inkl. Kabelmanagement Beinhaltet das Befestigungszubehör inkl. der Käfigmuttern Beschriftungsfelder Zugentlastung mittels Kabelbinder Lieferung ohne Module
unbestückt(ohne Module), Lichtgrau RAL7035, Modul Einbaulochgröße:h19,7/b14,9mm, Achtung werden im Patchpanel Kupplungen TP-TP verbaut können hier nur 10 verbaut werden(4,0,4,0,2 es muss nach 4 Kup...
Stabiles 19”/1HE Aluminiumgehäuse mit Deckel und Stahlrückwand, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005. Für den Abschluss von Glasfaserkabeln durch Spleißen. Inklusive Spleißkassetten für Crimpspleißsc...