Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43335 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43335 Patch Panel
DeLOCK 43335 Patch Panel
DeLOCK 43335 Patch Panel
DeLOCK 43335 Patch Panel
DeLOCK 43335 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33465748
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43335
EAN/GTIN:
     4043619433353
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von zwölf Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Höhe
112.5 mm
Tiefe
44.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,68*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.