Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD16 AMJ/UMJ TH35/AP, alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100021395 Patch Panel
Telegärtner 100021395 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     C1161-100021395
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021395
EAN/GTIN:
     4018359521868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
MPD16 AMJ/UMJ TH35/AP, alpinweiß
Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert werden können. Das kompakte Verteiler-Gehäuse kann auf der Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN EN 60715 montiert werden. Der modulare Mini-Verteiler MPD16 bietet ein Höchstmaß an Flexibilität: Es müssen nur so viele Module wie benötigt installiert werden, nicht belegte Einbauplätze können durch Blindabdeckungen verschlossen werden. Wird das Netz erweitert, können weitere Module problemlos nachgerüstet werden. Dabei können geschirmte und ungeschirmte Keystone-Module oder Module und Kupplungen verschiedener Leistungsklassen (Kategorien beliebig gemischt werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 16 Ports, Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 16-fach Mini-Verteiler unbestückt
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: MPD16 AMJ/UMJ TH35/AP
Weitere Informationen:
EF004395:
16
EF001579:
16
EF000007:
EV000202
EF000049:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.