Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1500 mAh Zellen-Zahl: 2 1 C Racingpack Mini Technologie: Li-Ion Zellen-Zahl: 2 Spannung: 7.4 V Kapazität: 1500 mAh Belastbarkeit: 1 C Gewicht: 91 g Stecksystem...
Hochwertiger und kompatibler Wechsel-Akku mit hoher Kapazität für Lautsprecher und Boxen oder Ihren portablen Speaker (Alle passenden Modelle finden sie weiter unten) Sie erhalten einwandfreie und ...
Safety First !!!! Absima GreenHorn LiPo Akkus halten einen extrem hohen Qualitätsstandard und bieten dadurch perfekte Sicherheit. Ein Absima GreenHorn LiPo Akku ist die perfekte Wahl für Einsteiger
Diese LiPo Packs füllen die Lücke zwischen Einsteiger- und Wettkampfbatterien und sind perfekt für alle 1/10 & insbesondere 1/8 brushless RC Cars. Wenn Sie auf der Rennstrecke oder für das Bashing ...
Racing-Pack, NiMH, 7,2V-/3000mAh TEAM CHAMPION RACEPACK Orginal TEAM CHAMPION Akku. Der Akku ist anschlussfertig mit T-Buchse. Technische Daten: Kapazität: 3000 mAh Spannung: 7,2 V Energie: 21,6 Wh...
Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer. Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und e...
Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 12 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 10 Side-by-Side T-Stecksystem Conrad Energy Modelbau-Akkupack (NiMH), 12V, 2400mAh, Sub-C, T connector Silikonkabel Selektierte Ze...
Frischer Nachbauakku 42,3 x 29,3 x 6,6mm exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für: JBL Go Smart Akku JBL GSP682634 3,7V Lithium-Polymer Akku 900mAh mit Kabel und Stecker Hochwertiger und kompat...
Die neuen ABSIMA LiPo-Batterien stellen die aktuelle Speerspitze der Entwicklung in der Lithium-Batterietechnologie dar und bieten neue Leistungsniveaus. Meisterliche Ingenieurkunst, in Verbindung ...
Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer. Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und e...