Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 12 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 10 Side-by-Side T-Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2347545-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2347545
EAN/GTIN:
     4064161161556
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 12 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 10 Side-by-Side T-Stecksystem

Conrad Energy Modelbau-Akkupack (NiMH), 12V, 2400mAh, Sub-C, T connector

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte

Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch hohe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 580 g · Kapazität (mAh, Ah): 2400 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spannung: 12 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Zellen-Zahl: 10

Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 12v nimh, akku-packs nimh, akku packs, Conrad energy, CE-2347545, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 28,93*
€ 4,00*
ab € 22,01*
€ 30,81*
€ 3,50*
ab € 40,45*
€ 54,04*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 46,73*
€ 61,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.