Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker NiMH L2x3 Inline


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XCell Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker NiMH L2x3 Inline
XCell Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker NiMH L2x3 Inline
Artikel-Nr.:
     4885-28046
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051287020935
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku

XCell Racing Pack Inline L2x3, 7,2V 4500mAh
Schnellladefähiger, leistungsstarker Racingpack mit 4,5Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Tamiya-Stecker
Dimension:
132x46x23 mm
Gewicht:
0.4150 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Zellenanordnung:
L2x3 (Inline)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
4500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, nimh akku-pack 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 4500mah, 4.5ah, 4,5ah, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.