Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 2000 mAh Zellen-Zahl: 2 10 C Box Hardcase T-Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053172
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-5076180
EAN/GTIN:
     4053199546350
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 2000 mAh Zellen-Zahl: 2 10 C Box Hardcase T-Stecksystem

Technologie: Li-Ion
Zellen-Zahl: 2
Spannung: 7.4 V
Kapazität: 2000 mAh
Belastbarkeit: 10 C
Stecksystem: T-Stecksystem
Balancer-Stecksystem: XH
Bauform: Box Hardcase
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiIon)
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiIon)
Herst.-Teilenr.: RE-5076180
Passend für Modell: 1:10 Monstertruck Cyclone RtR (Best. Nr.: X991871).
Kurzzeitiger max. Entladestrom: 20 A
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RE-5076180
EAN: 4053199546350
Ladefunktion & Datenübertragung

Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 7.4 v, Reely, RE-5076180, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku, Modell-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 14,43*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,33*
€ 28,59*
€ 3,50*
ab € 24,86*
€ 34,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.