Die neuen ABSIMA LiPo-Batterien stellen die aktuelle Speerspitze der Entwicklung in der Lithium-Batterietechnologie dar und bieten neue Leistungsniveaus. Meisterliche Ingenieurkunst, in Verbindung ...
Sub-C Racing AkkuPack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker leistungsstarke Racing-Pack für viele Modellbau Fahrzeuge sehr gutes Leistungsverhalten Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell z...
Safety First !!!! Absima GreenHorn LiPo Akkus halten einen extrem hohen Qualitätsstandard und bieten dadurch perfekte Sicherheit. Ein Absima GreenHorn LiPo Akku ist die perfekte Wahl für Einsteiger
Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1500 mAh Zellen-Zahl: 2 1 C Racingpack Mini Technologie: Li-Ion Zellen-Zahl: 2 Spannung: 7.4 V Kapazität: 1500 mAh Belastbarkeit: 1 C Gewicht: 91 g Stecksystem...
Hochwertiger und kompatibler Wechsel-Akku mit hoher Kapazität für Lautsprecher und Boxen oder Ihren portablen Speaker (Alle passenden Modelle finden sie weiter unten) Sie erhalten einwandfreie und ...
Absima Greenhorn LiPo-Akkus wurden für den RC-Rennsport entwickelt. Unsere Akkus werden vor der Auslieferung zahlreichen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Kriterien wie Kapazität, Spannung...
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 320 mAh Lithium Polymer Zusatzakku für Absima 1:24 Extrem Mini Racing Serie Ersatzakku LiPo 3.7V 300mAh für Absima 1:24 Early Stage Modelle Extrem Mini Racing...
Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer. Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und e...
Frischer Nachbauakku 42,3 x 29,3 x 6,6mm exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für: JBL Go Smart Akku JBL GSP682634 3,7V Lithium-Polymer Akku 900mAh mit Kabel und Stecker Hochwertiger und kompat...
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 1200 mAh Zellen-Zahl: 2 Softcase BEC Li-Po-Akkupack TX Absima Green Power LiPos - Safety First !!!! Absima LiPo Akkus halten einen extrem hohen Qualitätsstand...