Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 320 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757894-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     1240001
EAN/GTIN:
     4250650935085
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 320 mAh

Lithium Polymer Zusatzakku für Absima 1:24 Extrem Mini Racing Serie

Ersatzakku LiPo 3.7V 300mAh für Absima 1:24 Early Stage Modelle Extrem Mini Racing Buggy & Touring/Drift Car

Der Trend geht zum Zweitakku - für noch längeren Fahrspaß. Bis zu 20 Minuten Extrazeit erwarten Dich mit diesem Ersatzakku, in der Dein Absima 1:24 Extrem Mini Racing Buggy oder Touring/Drift Car ordentlich übers Parkett fegt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 320 mAh · Spannung: 3.7 V · Zellen-Zahl: 1

Lieferumfang:
1 St. 3.7V 300mAh LiPo-Akku

Hinweis:
Nicht kurzschließen, Nicht ins Feuer werfen, Nach End of Life an einer Sammelstelle zurückgeben. Der Akku sollte vor Fahrtantritt voll geladen sein, damit Du Deinen Fahrspaß so lange wie möglich genießen kannst. Sobald Dein Auto nicht mehr flüssig fährt, bzw. die Steuerung nicht mehr so umgesetzt wird wie Du es kennst, sollte der Akku nachgeladen werden. Dein Auto erkennt, wenn der "Tank" leer ist und zeigt es Dir durch die genannten Merkmale an. Den Akku lädst Du am besten immer außerhalb des Fahrzeugs und behältst ihn im Auge.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Kapazität (mAh, Ah):
320 mAh
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
1240001
Zellen-Zahl:
1
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Absima, 1240001, Zubehör Absima Early Stage Serie, modellbauakku, Akkupacks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 11,49*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,51*
€ 3,50*
ab € 21,47*
€ 30,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.