Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot / weiß, verzinkt und lackiert. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Aufdübeln - mit Bodenplatte Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte 160 ...
Die umlegbaren ROBUSTO Vierkant-Absperrpfosten (7 x 7 cm) zum Aufdübeln eignen sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen, Einfahrten und Privatflächen im Innen- und Außenbereich. Mit dem integrierten...
Absperrpfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff, schwarz mit weißen Streifen aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 Schrauben ...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Verriegelu...
Leitpin Höhe 1050 mm aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend zum Aufstellen Suchbegriffe: Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Leitsystem, Absperrkegel, Absperrkette, Absperrpf...
Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge. Produktbeschreibung: aus Polyurethan mit schwarzen Streifen 3 Schraublöcher Die Liefer...
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, rot / weiß, kunststoffbeschichtet. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Einbetonieren Höhe über Flur 1000 mm, Tiefe unter Flur 330 mm. Weit...
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl sind ideal, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Durch die 19,5 x 12 cm großen Fußplat...
Absperrpfosten / Flexipfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff,schwarz-gelb aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 Schrauben u...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegelun...
Schutzpoller für Ladesäule Mit Halbkugelkopfkappe aus Alu Höhe x Durchmesser 800 x 108 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in weiß 3 Reflexringe in rot Zum Aufdübeln mit Bodenplat...
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl ist die ideale Lösung für den Schutz wertvoller Bereiche. Mit einem Durchmesser von 193 mm und einer Wandstärke von 3,6 mm bietet er eine robuste und zuv...