Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Quick Turn' Ø 76 mm, herausnehmbar, Rundkopf, mit Dreikant 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Quick Turn-, Ø 76 mm (Art. 32202)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Quick Turn-, Ø 76 mm (Art. 32202)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel mit Bodenhülse:
Detailansicht: Exenter-Dreh-Klemmverschluss
Detailansicht: Modell zur Auswahl
Artikel-Nr.:
     328-32202-02
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion.

Die Bodenhülse hat einen Einbaudurchmesser von 67 mm und eine Einbautiefe von 35 mm, während die Fußplatte einen Durchmesser von 110 mm aufweist. Der Pfosten selbst hat einen Durchmesser von 76 mm und kann mit verschiedenen Kopfformen geliefert werden. Mit einem verschließbaren Mechanismus ist dieser Absperrpfosten sowohl herausnehmbar als auch sicher.

Wählen Sie zwischen dem Einkleben oder Aufdübeln für die Befestigung und profitieren Sie von der zeitlosen silbernen Farbe des Pfostens. Mit seiner runden Form und den hochwertigen Materialien ist dieser Absperrpfosten die ideale Wahl für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

  • Material: Edelstahl, geschliffen (V2A)
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Fußplatte Ø: 110 mm
  • Einbaudurchmesser Bodenhülse: Ø 67 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Einbautiefe: 35 mm
  • Befestigung: zum Einkleben oder Aufdübeln

|
  • geeignet als Absturzsicherung vor Treppen, als Begrenzung in Parkhäusern, auf betonierten Parkflächen oder zur Sicherung von Fahrtreppen vor unbefugter Benutzung gemäß EN 115
  • ideal für anspruchsvolle Untergründe, z.B. Beton, Marmor oder Metall
  • durch die geringe Einbauhöhe der Bodenhülse ist der Pfosten nahezu überall verwendbar
  • einfache Montage durch Einkleben oder Aufdübeln sichert Stabilität und Funktionalität
  • jederzeit herausnehmbar durch Exenter-Dreh-Klemmverschluss
  • selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz bei herausgenommenem Pfosten
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Farbbeschichtung auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kopf:
Rundkopf
Schließung:
mit Dreikant 9 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen (V2A)
Höhe über Flur:
900 mm
Bodenhülse Einbaudurchmesser:
67 mm
Einbautiefe:
35 mm
Fußplatte Ø:
110 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
rund
Befestigung:
zum Einkleben oder Aufdübeln
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 54,26*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,06*
Zubehör
Framary
ab € 62,08*
Zubehör
Schake
ab € 18,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.