Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Alumi...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Absperrpfosten Quicky, versenkbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit drei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe üb...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Schwarz, Rot Material = Polyester Farbe des Bands = Rot Beschriftungstext = No Entry Tiefe = 4,6 m Die einziehbare Barriere umfasst alle Wandbefest...
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Kugelkopf - 2224.001 Material: Edelstahl Farbe: schwarz Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. kein...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die S...
K.57 Absperrpfosten StandUp,mit retroreflekt. Streifen,weiß,TPE,Ø 80mm,750mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswege...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, ohne Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet i...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 102 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. ...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 4 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Einbetonieren. Die Pfosten sind 140 cm hoch, 40 cm werden zur Befestigung im Boden verankert. Der Stahl ist mit der weißen ...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 06 - burgunder RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Abspe...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Alu...