Absperrpfosten, Ø 60 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 1 Öse. Herausnehmbar mit Dreikantverschluss mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 70...
Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: rot/weiß Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Außen-Ø 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 360 mm Ø x 70 mm Höhe Gewicht unbefüllt: 0,85 kg Der Sockel kann mit...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m 2 schwarze Streifen mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produk...
Die Absperr-Pfosten mit roten, reflektierenden Signalringen sind 100 cm hoch und so ideal für Begrenzungen im Innen- und Außenbereich. Mit den 7 x 7 cm großen Pollern lassen sich Parkplätze, Sicher...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 06 - burgunder RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Abspe...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Profilzylindersch...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Leistungsreduktion über die Stromversorgun...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 76 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Tec...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren ortsfest Oberfläche/Material: ...
K.57 Absperrpfosten Wien mit Bodenhülse,zum Einbetonieren,ohne Kettenöse,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...