Absperrpfosten rot mit 4 retroreflektierenden Streifen und Kettendurchführung Material: PP (Polypropylen) Ø 110 mm, Höhe 1200 mm Fuß-Ø: 40 cm (mit ca. 8-10 kg Sand befüllbar) Gewicht: ca. 3,5 kg Be...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 4 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Aufdübeln! Die Pfosten sind 100 cm hoch und dank der weißen Pulverbeschichtung nach RAL 9016 und roten Reflexstreifen optim...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 03 - schwarz RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperr...
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf zum Einbetonieren 1195 mm lang, 60 mm Ø Höhe über Flur ca. 900 mm Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit drei roten reflektierenden Ringen Der Kettenkopf bietet v...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Stilpoller Form rund mit Halbkugelkopf Höhe x Durchmesser 1160 x 102 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau feste Ausführu...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Alu...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren. ortsfest Signalwirkung durch a...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Rammschutz-Poller XXL zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 273 mm Wandstärke: 5,0 mm Bodenplatte: 350 x 350 x 15 ...
Abgrenzungspfosten - matter Look - Edelstahl - Kugelkopf - 2224.000 Material: Edelstahl Farbe: edelstahl Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. ...
K.57 Absperrpfosten Bern,ohne Kettenöse,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lag...