Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Versenkbarer Absperrposten Polyester Schwarz, Rot Sicherheits-Absperrung, No Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8299071
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8299071
EAN/GTIN:
     5056070908307
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Farbe = Schwarz, Rot
Material = Polyester
Farbe des Bands = Rot
Beschriftungstext = No Entry
Tiefe = 4,6 m

Die einziehbare Barriere umfasst alle Wandbefestigungen und einen Empfänger. RS Pro Sicherheitsbarriere für Wandmontage. Die RS Pro Serie von Sicherheitsbarrieren verhindert Bewegungen und schränkt den Zugang zu einem potenziell gefährlichen oder eingeschränkten Bereich ein. Diese Barrieren sind ideal für Situationen, in denen Sie eine flexible einziehbare Barriere ohne Platzbedarf benötigen. Optionen: ; 829-9069 829-9069 - Wandmontagesperre, gelb/schwarzes Gewebe ; 829-9078 829-9078 - Wandmontagesperre, schwarzes Gewebe ; 829-9071 829-9071 - Wandeinheit ohne Kabeleinführung ; 829-9075 829-9075 - Wandeinheit, Vorsicht - nicht in das Gurtband gelangen ; 829-9084 829-9084 - Wandeinheit mit Gefahrenbeschlag Eine Hauptfunktion von Barrieren besteht darin, Unfälle zu verhindern und Arbeiter, Fußgänger und Besucher sicher zu halten. Sicherheitsbarrieren sollten sichtbar sein (z. B. hell gefärbt) und klare Anweisungen geben, um Personen zu schützen. RS Pro verfügt über eine Vielzahl von Sicherheitsbarrieren, einschließlich fest oder temporär und leicht zu bewegen, z. B. für kurzfristige Gefahren wie Reinigung oder Wartung an Geräten oder am Arbeitsplatz. Unser Sortiment umfasst Absperrband, robuste Poller und ausziehbare Barrieren, um alle Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Zentrifugal-Bremsen - verhindert das Einfahren des Riemens bei zu hoher Geschwindigkeit Flexible einziehbare Barriere - nimmt keinen wertvollen Platz auf dem Boden ein 48-mm-Gewebe Schließen von Service- oder Zugangspunkten. Typische Anwendungen. Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Sie bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im Alltag. Sie schützen Menschen, indem sie mit ihren klaren Markierungen eine sichere Umgebung schaffen. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Laderampen vor Fahrzeugen, Gabelstaplern und anderen Verkehrsunfällen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Farbe:
Schwarz, Rot
Material:
Polyester
Farbe des Bands:
Rot
Beschriftungstext:
No Entry
Tiefe:
4,6 m
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 8299071, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, BOT2004, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
M/Receiver01
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.