Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Mikrocontroller

  Mikrocontroller  (10.862 Angebote unter 27.587.002 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mikrocontroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mikrocontroller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, TQFP-48, C8051F340-GQR (1 Angebot) 
Mikrocontroller, C8051F340-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F340-GQR Mikrocontroller (MCU) verfügt über einen integrierten Universal Serial Bus (USB) 2.0 Funktionscontroller mit integriertem Tran...
Silicon Laboratories
C8051F340-GQR
ab € 8,28*
pro Stück
 
 Stück
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-100, ATMEGA2560-16AU (6 Angebote) 
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA2560-16AU, ATMEL Der ATMEGA2560-16AU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführ...
Microchip Technology
ATMEGA2560-16AU
ab € 18,12*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATTINY10-TSHR MCU, 8 BIT, 12MHZ, SOT-23-6 (5 Angebote) 
ADC-Auflösung: 8 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny10 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s) Anzahl der Pins: ...
Microchip Technology
ATTINY10-TSHR
ab € 0,341*
pro Stück
 
 Stück
12V1 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, LQFP-48, S9S12G64F0CLF (1 Angebot) 
Herst.-VPE = 250/Tray, Mikrocontroller, S9S12G64F0CLF, NXP Der S9S12G64F0CLF ist eine optimierte 16 Bit Mikrocontroller-Produktlinie für den Automobilbereich, die sich auf niedrige Kosten, hohe Lei...
NXP
S9S12G64F0CLF
ab € 6.355,53*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATMEGA328-AUR MCU, 8BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32 (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s) Anzahl der Pin...
Microchip Technology
ATMEGA328-AUR
ab € 1,78*
pro Stück
 
 Stück
12V1 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, LQFP-48, S9S12G128F0MLF (1 Angebot) 
Herst.-VPE = 250/Tray, Mikrocontroller, S9S12G128F0MLF, NXP Der S9S12G128F0MLF ist eine optimierte 16 Bit Mikrocontroller-Produktlinie für den Automobilbereich, die sich auf niedrige Kosten, hohe L...
NXP
S9S12G128F0MLF
ab € 3,68*
pro Stück
 
 Stück
NXP U-MULTILINK ENTW.INTERFACE, MCU-ENTWICKLUNGSBOARD (5 Angebote) 
Merkmale: USB 2.0-Kommunikationsschnittstelle, Stromversorgung über USB, unterstützt mehrere Spannungen Produktpalette: - Unterstützte Produktfamilien: Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2...
NXP
U-MULTILINK
ab € 299,02*
pro Stück
 
 Stück
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-20, AT89C2051-24PU (6 Angebote) 
CMOS 8-bit computer, AT89C2051-24PU, ATMEL Der AT89C2051-24PU ist ein hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocomputer mit Niederspannung und 2K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Festwertspei...
Microchip Technology
AT89C2051-24PU
ab € 1,67*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATTINY10-TS8R MCU, 8BIT, ATTINY, 10MHZ, SOT-23-6 (3 Angebote) 
ADC-Auflösung: 8 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny10 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s) Anzahl der Pins: ...
Microchip Technology
ATTINY10-TS8R
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Stück
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 100 MHz, TQFP-100, C8051F120-GQR (1 Angebot) 
Mikrocontroller, C8051F120-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F120-GQR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist ein...
Silicon Laboratories
C8051F120-GQR
ab € 17,25*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS STM8S208C8T6 MCU, 8BIT, STM8, 24MHZ, LQFP-48 (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s) Anzahl der Pins: 48 Pin...
ST Microelectronics
STM8S208C8T6
ab € 2,49*
pro Stück
 
 Stück
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89S8253-24PU (7 Angebote) 
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S8253-24PU, ATMEL Der AT89S8253-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit 12K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Progr...
Microchip Technology
AT89S8253-24PU
ab € 3,92*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS STM32F051C8U6 MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, UFQFPN-48 (3 Angebote) 
Datenbusbreite: 32 Bit IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN Bausteinkern: ARM Cortex-M0 Programmspeichergröße: 64 KB RAM-Speichergröße: 8 KB Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Oberflächenmontage M...
ST Microelectronics
STM32F051C8U6
ab € 2,04*
pro Stück
 
 Stück
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89C55WD-24PU (6 Angebote) 
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C55WD-24PU, ATMEL Der AT89C55WD-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 20K Byte programmierbarem Flash-Festwertspeicher und...
Microchip Technology
AT89C55WD-24PU
ab € 4,16*
pro Stück
 
 Stück
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PLCC-44, AT89S51-24JU (3 Angebote) 
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S51-24JU, ATMEL Der AT89S51-24JU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit systemintern programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Pro...
Microchip Technology
AT89S51-24JU
ab € 4,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   725   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mikrocontroller
^

Mikrocontroller - Kleine Computer, die viele Aufgaben bewältigen

Mikrocontroller sind kleine Chips, die auch „Eingebettetes System““ (embedded system) genannt werden. In ihnen sind die Prozessoreinheit, Arbeits- und Programmspeicher, Anschlüsse für Peripheriegeräte und weitere Bestandteile integriert. Man kann sie daher auch als Ein-Computer-System bezeichnen, da sie ihre Aufgaben völlig eigenständig bewältigen können.

Mikrocontroller sind heute in vielen elektronischen Geräten verbaut. Sie kommen unter anderem in Autos, Chipkarten und Geräten für die Unterhaltungselektronik vor. Da sie in großen Stückzahlen produziert werden, sind ihre Kosten sehr niedrig. Zu ihren weiteren Vorteilen zählen die leichte Programmierbarkeit, der geringe Stromverbrauch und die gute Verfügbarkeit.

Wo werden Mikrocontroller eingesetzt?

Die kleinen Chips werden überall dort verwendet, wo ein automatischer Programmablauf als Reaktion auf bestimmte Signale nötig ist. Daher spielen sie eine große Rolle in der Automatisierungstechnik. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erkennung von Sensorsignalen, die A-D-Wandlung und die Abarbeitung von vorgeschriebenen Routinen gelegt. Weiterhin sind sie Bestandteil von Motorsteuerungen, Anzeigeelementen wie LCD-Bildschirmen und Steuerelementen wie Joysticks oder Tastaturen.

Allgemein sind sie immer dort nötig, wo elektronische Geräte miteinander kommunizieren müssen.

Wie werden Mikrocontroller unterschieden?

In erster Linie werden Mikrocontroller nach ihrer Bit-Zahl unterteilt. Diese beschreibt die Länge der Daten, die ein Mikrocontroller in einem Befehl abarbeiten kann. Beispielsweise kann ein 4-Bit-Mikrocontroller in einem Befehl Zahlenwerte von 0 bis 15 verarbeiten. Für höhere Werte sind mehrere Befehle nötig, was sich auf die Verarbeitungsdauer auswirkt. Typische Mikrocontroller haben einen 4-, 8-, 16- oder 32-Bit-Datenbus. Eine weitere Unterscheidung bezieht sich auf die Taktfrequenz, also die Anzahl der Befehle, die pro Sekunde verarbeitet werden kann. Typische Werte liegen hier in einem Bereich von 4 kHz bis 100 MHz. Allerdings wird bei einigen Mikrocontrollern dieser Takt noch einmal intern geteilt, so dass die tatsächliche Geschwindigkeit unter der angegeben Frequenz liegt.

Die nächste Unterscheidung betrifft die Anzahl der Pins, also der auf dem Chip vorhandenen Anschlüsse. Diese können von 8 bis weit über 200 reichen.
Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Bauform, der Stromverbrauch und der Hersteller.

Die Programmierung

ikrocontroller werden meist in Assembler-Sprache oder in C programmiert. Dazu benötigt man ein Programmiergerät oder ein Entwicklungsboard, das über USB, beziehungsweise einem parallelen oder seriellen Anschluss mit einem PC verbunden wird. Das auf dem Computer geschriebene Programm wird über die Schnittstelle auf den internen Flash-Speicher übertragen, der bis zu 1000 Mal neu beschrieben werden kann, bei höherwertigen Controllern sogar noch öfter.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.