Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V1 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, LQFP-48, S9S12G128F0MLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V1 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, LQFP-48, S9S12G128F0MLF
12V1 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, LQFP-48, S9S12G128F0MLF
Artikel-Nr.:
     4502-64S2181
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S12G128F0MLF
EAN/GTIN:
     4099879131508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Herst.-VPE = 250/Tray, Mikrocontroller, S9S12G128F0MLF, NXP Der S9S12G128F0MLF ist eine optimierte 16 Bit Mikrocontroller-Produktlinie für den Automobilbereich, die sich auf niedrige Kosten, hohe Leistung und geringe Pinanzahl konzentriert. Features * S12 CPU-Kern * Bis zu 240 Kbyte Programm Flash Speicher * 4-16 MHz amplitudengesteuerter Pierce-Oszillator * Bis zu 11 Kbyte Allzweck-RAM
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
40
Anzahl der Pins:
48
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-48
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
12V1
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
3,13-5,5 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.